Motion
7209 BECBJ

SKF
7209 BECBJ

Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #05560596
No. Fabricante 7209 BECBJ
Precio225.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7209 BECBJ

Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #05560596
No. Fabricante 7209 BECBJ
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
Precio225.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Peso
    0.974 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7209BECBJ
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316570506877
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570506877

Descripción general

Descripción del fabricante
7209BECBJ