Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 18 mm
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 18 mm
- Cuerpo hexagonal28.58
- Longitud total40.15
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo hembra, junta tórica métrica macho y anillo de retención
- Rosca del extremo 11/2-14 NPTF, M18X1.5
- Estilo final 2Tubo hembra, junta tórica métrica macho y anillo de retención
- Rosca del extremo 21/2-14 NPTF, M18X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Material del selloNBR
- Serie7741
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación