Motion
NK9/12-TV-XL

INA (Schaeffler)
NK9/12-TV-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 9 mm, 16 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #05560876
No. Fabricante NK9/12-TV-XL
Precio34.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NK9/12-TV-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 9 mm, 16 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #05560876
No. Fabricante NK9/12-TV-XL
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
Precio34.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.021 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK9/12-TV-XL tiene un diámetro de orificio de 9 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 12 mm y pesa 0.021 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones compactas de servicio ligero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NK9/12-TV-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    31000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA DE TV NK 9/12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo