Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones177 x 609 x 12 pulg.
Detalles
- MaterialXR-5® 30 mil
- Capacidad del cárter5236 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Las paredes pueden permanecer plegadas durante el uso normal, pero aumentan automáticamente con el nivel de líquido cuando se produce una fuga
- Las bisagras de alta resistencia se pueden bloquear manualmente en su lugar cuando la nieve, las mangueras u otros objetos pesados podrían impedir el funcionamiento del sistema de flotación
- El diseño de bisagra en ángulo recto permite un espacio de trabajo más libre en el interior de la unidad
- Los soportes permanecen fuera del camino para evitar roturas por impacto accidental o arrastres
- Se pliega hasta un tamaño compacto para permitirle guardar el sistema en un vehículo y transportarlo a una ubicación remota; la correa incluida asegura la unidad en su lugar
- Fabricado con geomembrana XR-5 resistente para resistir los efectos de los productos químicos agresivos y la exposición a los rayos UV
- Los ojales de cada bisagra de soporte permiten agarrar la unidad al suelo cuando sea necesario
- Ideal bajo tanques de almacenamiento, tanques de transporte, tanques de almohadas, palés cargados con tambores y más
- Tamaños y colores personalizados disponibles; llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647) para obtener más detalles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación