Motion
PAK1002

New Pig
PAK1002

Collapse-A-Tainer® Derrame Containment Berm - XR-5® 30 mil, 2513 gal Capacidad del cárter, Dimensiones: 153 x 345 x 12 pulg
Artículo MI #05561049
No. Fabricante PAK1002
Precio9,132.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
PAK1002

Collapse-A-Tainer® Derrame Containment Berm - XR-5® 30 mil, 2513 gal Capacidad del cárter, Dimensiones: 153 x 345 x 12 pulg
Artículo MI #05561049
No. Fabricante PAK1002

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9,132.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    153 x 345 x 12 pulg.

Detalles

  • Material
    XR-5® 30 mil
  • Capacidad del cárter
    2513 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK1002 PIG® COLLAPSE-A-TAINER FAIL-SAF
  • Las paredes pueden permanecer plegadas durante el uso normal, pero aumentan automáticamente con el nivel de líquido cuando se produce una fuga
  • Las bisagras de alta resistencia se pueden bloquear manualmente en su lugar cuando la nieve, las mangueras u otros objetos pesados podrían impedir el funcionamiento del sistema de flotación
  • El diseño de bisagra en ángulo recto permite un espacio de trabajo más libre en el interior de la unidad
  • Los soportes permanecen fuera del camino para evitar roturas por impacto accidental o arrastres
  • Se pliega hasta un tamaño compacto para permitirle guardar el sistema en un vehículo y transportarlo a una ubicación remota; la correa incluida asegura la unidad en su lugar
  • Fabricado con geomembrana XR-5 resistente para resistir los efectos de los productos químicos agresivos y la exposición a los rayos UV
  • Los ojales de cada bisagra de soporte permiten agarrar la unidad al suelo cuando sea necesario
  • Ideal bajo tanques de almacenamiento, tanques de transporte, tanques de almohadas, palés cargados con tambores y más
  • Tamaños y colores personalizados disponibles; llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647) para obtener más detalles

También puede gustarle