Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Profundidad6.02 pulg.
- Altura12.25 pulg.
- Ancho6.02 pulg.
Detalles
- Tipo de ambientadorEliminador de olores
- AplicaciónUso en alcantarillas, tuberías de alcantarillado, plantas de eliminación, etc.
- Tipo de producto químicoA base de agua
- ColorMarrón rojizo
- ConcentraciónConcentrado: consulte la etiqueta para ver las diluciones
- Tipo de contenedorJarra
- Acción de espumaNo
- Grado alimentarioNo
- Para usar conZep Big Orange-E (aerosol), Zep Big Orange (aerosol), Zep Deo 3, Zep Orange Gel Degreaser
- FormularioLíquido
- Número de Upc del fabricante690858177902
- Cantidad del paquete4
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el óxido de etileno, 1,4-dioxane, que el estado de California sabe que causa cáncer, y el óxido de etileno, metanol, que el estado de California sabe que causa defectos congénitos u otros daños reproductivos.
- AromaAfrutado
- UPC_NO10690858177909
Descripción general
- Se puede diluir hasta 100 veces con agua para un control de olores económico pero eficaz; baja toxicidad; solo contiene emulsionantes biodegradables; autorizado por el USDA