Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza de ruptura7.55 toneladas
- Diámetro3/8 pulg.
- Tamaño del ojo2-1/8 x 1-1/8 (dedal) pulg., 4 x 2 (dedal medial), 4-1/8 x 2-1/2 (dedal deslizante) pulg., 6 x 3 (estándar) pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho3/8 (gancho deslizante) en
- Diámetro nominal3/8 pulg.
- Longitud de la eslinga20 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo2.9 toneladas
- Peso5.93 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta 905800 lb
- Capacidad del estrangulador2200 lb
- ColorAUTO
- NúcleoNúcleo de cable metálico independiente (IWRC)
- País de origenCN
- Tipo de hardwareOjos y ojos
- Capacidad de peso del gancho1.5 toneladas
- Número de Upc del fabricante697886271862
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso2800 lb
- Clase de cuerda6 x 19
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- Capacidad de peso de la eslinga1.1 toneladas
- Tipo de eslingaOjos y ojos
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo1.4 toneladas
- Estándares cumplidosOSHA
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia5600 lb
- UPC_NO697886271862
- Capacidad vertical 902800 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
- El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
- Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
- Cable de calidad importado para un buen valor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación