Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza de ruptura13.3 toneladas
- Diámetro1/2 pulg.
- Tamaño del ojo2-3/4 x 1-1/2 (dedal) pulg., 4-3/8 x 2-3/8 (dedal deslizante) pulg., 6 x 2-1/4 (dedal medial) pulg., 8 x 4 (estándar) pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho1/2 (gancho deslizante) en
- Diámetro nominal1/2 pulg.
- Longitud de la eslinga8 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo5.1 toneladas
- Peso5.38 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta 9010200 lb
- Capacidad del estrangulador3800 lb
- ColorAUTO
- NúcleoNúcleo de cable metálico independiente (IWRC)
- País de origenCN
- Tipo de hardwareOjos y ojos
- Capacidad de peso del gancho3 toneladas
- Número de Upc del fabricante697886271909
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso5000 lb
- Clase de cuerda6 x 19
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- Capacidad de peso de la eslinga1.9 toneladas
- Tipo de eslingaOjos y ojos
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo2.5 toneladas
- Estándares cumplidosOSHA
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia10000 lb
- UPC_NO697886271909
- Capacidad vertical 905000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
- El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
- Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
- Cable de calidad importado para un buen valor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación