Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1 pulg.
- Longitud de la eslinga8 pies
- Peso31.4 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta 9040000 lb
- Capacidad del estrangulador14400 lb
- ColorAUTO
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante697886272173
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso19600 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia39200 lb
- UPC_NO697886272173
- Capacidad vertical 9019600 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
- El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
- Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
- Cable de calidad importado para un buen valor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación