Motion
14IEEX6

Lift-All
14IEEX6

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 E/E 1/4" X 6'
Artículo MI #05561132
No. Fabricante 14IEEX6
Precio21.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
14IEEX6

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 E/E 1/4" X 6'
Artículo MI #05561132
No. Fabricante 14IEEX6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    3.4 toneladas
  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Tamaño del ojo
    2 x 4 (dedal medial), 2 x 4 (estándar), 2-1/8 x 4-1/8 (dedal deslizante), 7/8 x 1-5/8 (dedal)
  • Tamaño de la abertura del gancho
    3/8 (gancho deslizante) en
  • Diámetro nominal
    1/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    1.3 toneladas
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    2600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    960 lb
  • Color
    AUTO
  • Núcleo
    Núcleo de cable metálico independiente (IWRC)
  • País de origen
    CN
  • Tipo de hardware
    Ojos y ojos
  • Capacidad de peso del gancho
    11 toneladas
  • Número de Upc del fabricante
    697886271695
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    1300 lb
  • Clase de cuerda
    6 x 19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Capacidad de peso de la eslinga
    0.48 toneladas
  • Tipo de eslinga
    Ojos y ojos
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    0.65 toneladas
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    2600 lb
  • UPC_NO
    697886271695
  • Capacidad vertical 90
    1300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
ESLINGA DE CABLE 14IEEX6 1/4X6'-6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle