Motion
RDQB32-20-M9BWSDPC

SMC
RDQB32-20-M9BWSDPC

Cilindro, compacto, cojín de aire, apto para cambio
Artículo MI #05561407
No. Fabricante RDQB32-20-M9BWSDPC
Precio230.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
RDQB32-20-M9BWSDPC

Cilindro, compacto, cojín de aire, apto para cambio
Artículo MI #05561407
No. Fabricante RDQB32-20-M9BWSDPC
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
Precio230.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Longitud del cable conductor
    SDPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines)
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Amortiguación de aire
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    RQ
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    RQ

Descripción general

Descripción del fabricante
RDQB32-20-M9BWSDPC CILOS, COMPACTOS, AIRE
  • Construcción exclusiva de cámara de aire sin anillo de amortiguación
  • Variaciones de tamaño amplias de ø20 a ø100
  • Casi tres veces la energía cinética permitida
  • Reducción mejorada del ruido (reducción del ruido de impacto final de carrera) y repetibilidad
  • Montaje intercambiable

También puede gustarle