Motion
81AY1MSIL
CEPILLO Brush Research Mfg 81AY1M SIL 1MM
Artículo MI #05561551
No. Fabricante 81AY1MSIL
Precio15.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CEPILLO Brush Research Mfg 81AY1M SIL 1MM
Artículo MI #05561551
No. Fabricante 81AY1MSIL
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
Precio15.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0,043 pulg.
  • Longitud del cepillo
    0,625 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,008 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0,016 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Silicato
  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    1000
  • Número de Upc del fabricante
    843469103154
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO 81AY1M SIL 1MM
  • Eliminar las rebabas y producir un radio de filo en orificios de diámetro pequeño es un problema de acabado costoso que implica mucho trabajo manual. Los cepillos de desbarbado en miniatura de Brush Research pueden automatizar este proceso, ahorrando tiempo y dinero a la vez que mejoran la calidad y la consistencia del producto. Las opciones de filamentos incluyen acero inoxidable, nailon abrasivo y nailon abrasivo de diamante. El acero al carbono, el latón, el nailon y los filamentos naturales están disponibles en pedidos especiales. Estas opciones proporcionan el acabado óptimo en una variedad de materiales base. Hay disponibles cepillos para orificios de tan solo 0,014” (.36mm).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo