Motion
CINTA PROTECTORA DE LÁMINA 49065 EMI ALUM 1170 1/2 IN X 18 YD , 3 EN NÚCLEO DE PAPEL

3M
49065 EMI ALUM FOIL SHIELDING TAPE 1170 1/2 IN X 18 YD , 3 IN PAPER CORE

3M™ Cinta de protección de lámina de aluminio EMI 1170, 1/2 pulg. x 18 yardas, 18 rollos/caja
Artículo MI #05561816
No. Fabricante 49065 EMI ALUM FOIL SHIELDING TAPE 1170 1/2 IN X 18 YD , 3 IN PAPER CORE
Precio74.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
49065 EMI ALUM FOIL SHIELDING TAPE 1170 1/2 IN X 18 YD , 3 IN PAPER CORE

3M™ Cinta de protección de lámina de aluminio EMI 1170, 1/2 pulg. x 18 yardas, 18 rollos/caja
Artículo MI #05561816
No. Fabricante 49065 EMI ALUM FOIL SHIELDING TAPE 1170 1/2 IN X 18 YD , 3 IN PAPER CORE
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
Su precio$74.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051138490652

Descripción general

Descripción del fabricante
49065 CINTA PROTECTORA DE LÁMINA DE ALUMINIO EMI 1170
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo único crea un contacto seguro con la superficie de aplicación
  • Adecuado para blindaje EMI, conexión a tierra y drenaje de carga estática
  • Retardante de llamas
  • Clasificado para aplicaciones 600V
  • Soporta un amplio rango de temperaturas de -40 a 266 °F (-40 a 130 °C)
  • Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno