Motion
7000122088 ABRASIVOS ESTÁNDAR DE CAMBIO RÁPIDO P.A.R.T. GP DISC, 800072, A/O ME

3M
7000122088 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE P.A.R.T. GP DISC, 800072, A/O ME

Disco de cambio rápido - 0.6250 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #05561841
No. Fabricante 7000122088 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE P.A.R.T. GP DISC, 800072, A/O ME
Precio2.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000122088 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE P.A.R.T. GP DISC, 800072, A/O ME

Disco de cambio rápido - 0.6250 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #05561841
No. Fabricante 7000122088 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE P.A.R.T. GP DISC, 800072, A/O ME
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
Precio2.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro total
    0.625 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Método de adjunto
    TSM
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115368547
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    TSM
  • UPC_NO
    00051115368547

Descripción general

Descripción del fabricante
7000122088 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco especializado que elimina eficazmente los contaminantes de la superficie, la pintura o el imprimador en los puntos de contacto de conexión a tierra eléctrica
  • El diámetro del orificio central se autoalinea para que el disco solo limpie el orificio de la pieza de trabajo y mantenga la capa anodizada que lo rodea
  • Incluye un accesorio TS de cambio rápido para cambiar fácilmente los discos
  • Disponible en una amplia gama de calidades, para que los usuarios puedan seleccionar el disco adecuado para los resultados deseados
  • Las fibras de nailon reforzadas con resina resisten el desgaste repetido, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
  • El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente y deja un acabado fino
  • Se requiere mandril de disco P.A.R.T., se vende por separado