Motion
7000123778 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO 233+  26343, VERDE, 3 MM X 55 M,

3M
7000123778 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+ 26343, GREEN, 3 MM X 55 M,

Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 3 mm de ancho, verde
Artículo MI #05561856
No. Fabricante 7000123778 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+ 26343, GREEN, 3 MM X 55 M,
Precio6.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000123778 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+ 26343, GREEN, 3 MM X 55 M,

Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 3 mm de ancho, verde
Artículo MI #05561856
No. Fabricante 7000123778 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+ 26343, GREEN, 3 MM X 55 M,
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
Su precio$6.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Peso
    0.046 lb
  • Ancho
    3 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Protección contra sobrepulverización,Enmascaramiento de frambuesa,Solución de enmascaramiento,Enmascaramiento de pintura,Enmascaramiento de apertura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051131263437
  • UPC_NO
    00051131263437

Descripción general

Descripción del fabricante
7000123778 MÁSCARA DE RENDIMIENTO DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de papel premium resiste roturas, levantamientos y rizos de bordes para facilitar el uso y reducir el desperdicio de material
  • Desarrollado para proporcionar una alta adaptabilidad con eliminación limpia y líneas de pintura afiladas
  • Resistencia superior a los rayos UV, la humedad y los disolventes en comparación con otras cintas de papel
  • El revestimiento de liberación minimiza la fuerza de desenrollado, reduciendo las arrugas y el soplado de pintura
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno