Motion
7000122101 ABRASIVOS ESTÁNDAR QUE PULEN Y MEZCLEN EL HS DE PULIDO CROSS, 727396, A/O MED

3M
7000122101 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 727396, A/O MED

Abrasivos estándar de 727396, A/O mediano, 2 in x 1/2 in x 2 pliegue x 8-32, 25 por interior, 250 por caja
Artículo MI #05561870
No. Fabricante 7000122101 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 727396, A/O MED
Precio12.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000122101 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 727396, A/O MED

Abrasivos estándar de 727396, A/O mediano, 2 in x 1/2 in x 2 pliegue x 8-32, 25 por interior, 250 por caja
Artículo MI #05561870
No. Fabricante 7000122101 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 727396, A/O MED
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
Precio12.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371547
  • UPC_NO
    00051115371547

Descripción general

Descripción del fabricante
7000122101 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño abrasivo único permite que el pulidor se ajuste dentro de áreas de difícil acceso
  • El pulidor de red abierta responde a las imperfecciones de la superficie con un mínimo desgaste del sustrato, manteniendo la geometría de la pieza
  • La resistente cara de nailon elimina los contaminantes de la superficie al mismo tiempo que resiste las vibraciones o las hendiduras de la pieza de trabajo
  • La superficie revestida de resina funciona fría y es resistente al agua para su uso con lubricantes
  • Disponible en grados abrasivos gruesos (verde) y medianos (azul) para ayudar a producir acabados satinados en metales blandos