Motion
7000122102 ABRASIVOS ESTÁNDAR QUE PULEN Y MEZCLEN EL PULIDOR CROSS HP, 727397, A/O VER

3M
7000122102 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HP, 727397, A/O VER

Abrasivos estándar de 727397, A/O muy finos, 2 x 1/2 x 2 capas x 8-32, 25 por interior, 250 por caja
Artículo MI #05561871
No. Fabricante 7000122102 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HP, 727397, A/O VER
Precio12.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000122102 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HP, 727397, A/O VER

Abrasivos estándar de 727397, A/O muy finos, 2 x 1/2 x 2 capas x 8-32, 25 por interior, 250 por caja
Artículo MI #05561871
No. Fabricante 7000122102 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HP, 727397, A/O VER
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
Precio12.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371554
  • UPC_NO
    00051115371554

Descripción general

Descripción del fabricante
7000122102 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción duradera del material HP es agresiva y soporta el trabajo pesado en el borde mientras se desbarba, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • La capacidad de adaptarse al sustrato hace que el pulidor y el pulidor de mezcla transversal sean ideales para el desbarbado de bordes en extrusiones de aluminio
  • Se puede utilizar para desbarbado en tapajuntas de aluminio fundido a presión
  • El mineral de óxido de aluminio ofrece un corte agresivo, útil para eliminar la oxidación de superficies pesadas