Motion
7000122071 ABRASIVOS ESTÁNDAR QUE PULEN Y MEZCLEN EL DISCO DE VACÍO GP DE GANCHO Y BUCLE,

3M
7000122071 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP GP VACUUM DISC,

Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #05561876
No. Fabricante 7000122071 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP GP VACUUM DISC,
Precio5.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000122071 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP GP VACUUM DISC,

Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #05561876
No. Fabricante 7000122071 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP GP VACUUM DISC,
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
Precio5.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115360725
  • UPC_NO
    00051115360725

Descripción general

Descripción del fabricante
7000122071 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material moderadamente agresivo ofrece una gran versatilidad y puede utilizarse para una variedad de aplicaciones industriales ligeras, incluyendo limpieza y desbarbado
  • Diseñado para un uso menos agresivo en comparación con el material HP en la línea de pulido y mezcla de abrasivos estándar
  • Fijación estilo gancho y bucle para sistemas de lijado orbital aleatorios
  • Los orificios antipolvo ayudan a facilitar la pieza de trabajo sin polvo y el entorno cuando se utilizan con un sistema de vacío
  • Los discos abrasivos multiuso funcionan bien en la mayoría de los metales
  • La red de nailon resistente y flexible limpia y desbarba a la vez que deja un acabado profesional
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo
  • Disponible en mineral de óxido de aluminio de grado medio (MED) y muy fino (VFN)
  • Granate