Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesOfrece hasta 2X horas de funcionamiento más, un 20 % más de potencia y 2X recargas más que las baterías de iones de litio estándar. El paquete de baterías de capacidad ampliada M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 cuenta con una estructura, electrónica y rendimiento superiores para ofrecer más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado. Ofrece 4.0 amperios-hora de funcionamiento. Con la durabilidad de Milwaukee incorporada en cada paquete, esta batería funciona más fría y funciona en climas inferiores a 0°F/-18°C. Gestionada por la exclusiva inteligencia REDLINK de Milwaukee, la batería cuenta con protección contra sobrecargas para evitar que dañes tus herramientas eléctricas inalámbricas en situaciones de trabajo pesado, mientras que la protección contra descargas evita daños en las celdas. El sistema de gestión de la temperatura y la monitorización de celdas individuales ayudan a maximizar la vida útil de la batería. Cambie a la batería ampliada REDLITHIUM 4.0 XC para mejorar al instante el tiempo de autonomía y la durabilidad de sus herramientas inalámbricas Milwaukee M12 .
- Características y beneficios• Inteligencia de REDLINK: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre herramientas, batería y cargador • La mejor construcción de su clase: ofrece un rendimiento y durabilidad duraderos • Rendimiento en todo tipo de climas: ofrece potencia sin desvanecimiento en condiciones extremas en el lugar de trabajo • Versatilidad: alimenta las soluciones inalámbricas 70+ Milwaukee M12™ • El indicador de combustible de la batería muestra el estado de carga en la herramienta • Para uso con herramientas inalámbricas Milwaukee M12 • Ofrece hasta 2X más tiempo de funcionamiento, 20 % más de energía y 2X más de vida útil que las baterías de iones de litio estándar • Funciona en climas inferiores a 0°F/-18°C
- Número de Upc del fabricante045242293278
- MaterialPlástico
- UPC_NO045242293278
Descripción general
- REDLINK℮ Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
- La mejor construcción de su clase: ofrece rendimiento y durabilidad duraderos
- Rendimiento en todo tipo de climas: ofrece potencia sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo
- Versatilidad: potencia las soluciones inalámbricas 70+ Milwaukee M12™
- El indicador de combustible de la batería muestra el estado de carga en la herramienta
- Para uso con herramientas inalámbricas Milwaukee M12
- Proporciona hasta 2X veces más tiempo de autonomía, un 20 % más de potencia y 2X más vida útil que las baterías de iones de litio estándar
- Funciona en climas inferiores a 0°F/-18°C
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee