Motion
48-11-1820

MILWAUKEE TOOL
48-11-1820

Paquete de baterías compactas M18™ REDLITHIUM™ 2.0Ah
Artículo MI #05561991
No. Fabricante 48-11-1820
Precio168.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-11-1820

Paquete de baterías compactas M18™ REDLITHIUM™ 2.0Ah
Artículo MI #05561991
No. Fabricante 48-11-1820

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio168.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de la batería
    2.0 Ah
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Características y beneficios
    • Batería de 2.0 amperios- 36 vatios-hora • REDLINK-Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre herramientas, batería y cargador • La mejor construcción de su clase: ofrece rendimiento y durabilidad de larga duración • Indicador de combustible a bordo: muestra el tiempo de funcionamiento restante para reducir el tiempo de inactividad en el trabajo • Rendimiento en todo tipo de climas: ofrece potencia sin desvanecimiento en condiciones extremas en el lugar de trabajo • Sistema de gestión de temperatura - mantiene la batería en el rango de temperatura ideal para proporcionar la máxima vida útil • Monitorización de celdas individuales - garantiza una carga y descarga óptimas para la máxima vida útil • Versatilidad: alimenta más de 40 herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee M18™
  • Voltaje nominal
    18 V
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
48-11-1820 BATERÍA M18 DE REDILIO 2.0AH
  • Batería de 2.0 amperios- 36 vatios-hora
  • REDLINK℮ Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • La mejor construcción de su clase: ofrece rendimiento y durabilidad duraderos
  • Indicador de combustible integrado: muestra el tiempo de funcionamiento restante para reducir el tiempo de inactividad en el trabajo
  • Rendimiento en todo tipo de climas: ofrece potencia sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo
  • Sistema de gestión de temperatura: mantiene la batería en el rango de temperatura ideal para proporcionar la máxima vida útil
  • Monitorización de celdas individuales: garantiza una carga y descarga óptimas para una vida útil máxima
  • Versatilidad: alimenta más de 40 herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee M18™