Motion
82715 DESTORNILLADOR PHILLIPS N.O 1 X 3

APEX (BRAND)
82715 #1 X 3 PHILLIPS SCREWDRIVER

N.o 1, OAL de 7", destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 3", mango redondo, mango de acetato
Artículo MI #05562528
No. Fabricante 82715 #1 X 3 PHILLIPS SCREWDRIVER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

APEX (BRAND)
82715 #1 X 3 PHILLIPS SCREWDRIVER

N.o 1, OAL de 7", destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 3", mango redondo, mango de acetato
Artículo MI #05562528
No. Fabricante 82715 #1 X 3 PHILLIPS SCREWDRIVER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.22 pulg.
  • Longitud del mango
    3-15/16
  • Longitud total
    7,7 pulg.
  • Rango de longitud total
    7" - 9.9"
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 1 en

Detalles

  • Estilo de material del mango
    Acetato
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Phillips estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
82715 DESTORNILLADOR PHILLIPS N.O 1 X 3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good