Motion
81-112G MARTILLO DE LATÓN 2# CON MANGO DE NOGAL

APEX (BRAND)
81-112G BRASS HAMMER 2# W/HICKORY HANDLE

2 lb Martillo de latón antichispas 13" OAL, Diam facial 1-1/2", Mango de nogal
Artículo MI #05562547
No. Fabricante 81-112G BRASS HAMMER 2# W/HICKORY HANDLE
Precio119.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

APEX (BRAND)
81-112G BRASS HAMMER 2# W/HICKORY HANDLE

2 lb Martillo de latón antichispas 13" OAL, Diam facial 1-1/2", Mango de nogal
Artículo MI #05562547
No. Fabricante 81-112G BRASS HAMMER 2# W/HICKORY HANDLE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio119.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Peso de la cabeza
    2 lb, 32 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Rango de longitud total
    9" - 13.9"

Detalles

  • Material del mango
    Nogal
  • Material del cabezal
    Latón
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Martillo de latón

Descripción general

Descripción del fabricante
81-112G MARTILLO DE LATÓN 2# CON MANGO DE NOGAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"