Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo4.0000 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0140 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
- Ancho5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloRueda
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeRosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO697940821538