Motion
14MGT-4956EL-68

Gates
14MGT-4956EL-68

PolyChain tokCarbonExtendedLongitud Correa síncrona y de distribución - GT, paso de 14 mm, paso de 4956 mm, ancho de 68 mm, dientes de 354 , material de poliuretano
Artículo MI #05563776
No. Fabricante 14MGT-4956EL-68
Precio3,656.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
14MGT-4956EL-68

PolyChain tokCarbonExtendedLongitud Correa síncrona y de distribución - GT, paso de 14 mm, paso de 4956 mm, ancho de 68 mm, dientes de 354 , material de poliuretano
Artículo MI #05563776
No. Fabricante 14MGT-4956EL-68
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
Su precio$3,656.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    10.2 mm / 0.394 pulg.
  • Ancho de la correa
    68 mm
  • Longitud total
    4956 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Paso
    14 mm / 0.552 pulg.
  • Longitud del paso
    4956 mm / 195.12 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    6 mm / 0.236 pulg.
  • Ancho
    68 mm / 2.677 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas Poly Chain GT Carbon de Gates son conocidas por su alto rendimiento sin mantenimiento. Ahora Gates presenta una solución Poly Chain que puede manejar distancias de centro más largas que nunca. El proceso de fabricación único permite correas interminables Poly Chain más largas que ofrecen capacidades de transporte de carga alta. En el pasado, las cadenas de rodillos grandes y pesadas eran la única opción para transmisiones de larga distancia al centro. Ahora existe una alternativa que requiere menos mantenimiento y menos reemplazos, lo que se traduce en menos tiempo de inactividad y un funcionamiento más limpio. El proceso de longitud extendida se aplica a longitudes de correa en un paso de 14M sobre 4410 mm.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    GT
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Carbono
  • Descripción
    Una amplia gama de estructuras de correas abiertas que se pueden cortar fácilmente a la longitud requerida. Las correas síncronas de extremo abierto de longitud larga son especialmente adecuadas para aplicaciones de movimiento lineal, posicionamiento y transportador. Disponibles en las construcciones Poly Chain® GT℮ Carbon , PowerGrip GT2™, PowerGrip HTD y PowerGrip Timing.
  • Tipo de extremo
    Extremo abierto
  • Tipo de tejido
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    92682005
  • Número de Upc del fabricante
    770075437475
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Temperatura máxima
    +185°F / +85 °C
  • Temperatura mínima
    -65°F / -54 °C
  • Número de Dientes  
    354
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +185 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Carbono
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    Cadena de polietileno GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Curvilínea
  • UPC_NO
    770075437475

Descripción general

Descripción del fabricante
14MGT-4956EL-68 CINTURÓN
  • Construcción de poliuretano duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
  • Robusta cuerda de tracción de carbono que combina una elasticidad mínima con una resistencia y capacidad de carga extraordinarias
  • El revestimiento de nailon reduce la fricción y elimina la necesidad de lubricación
  • Alta precisión de posicionamiento, lo que hace que la correa sea ideal para aplicaciones con movimientos repetitivos; estabilidad de longitud debido al uso de elementos de tracción de módulo alto
  • Fácil de acoplar con accesorios de sujeción; solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos; no requiere lubricación ni retensado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle