Motion
S2390
Minidisyuntor LO, salida de pines, estándar
Artículo MI #05564017
No. Fabricante S2390
Precio11.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Minidisyuntor LO, salida de pines, estándar
Artículo MI #05564017
No. Fabricante S2390
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
Precio11.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Asa roja y negra
  • Tipo de equipo eléctrico
    Disyuntor
  • Material
    Acero/plástico
  • Número máximo de candados
    1
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1910.147
  • UPC_NO
    71649096136

Descripción general

Descripción del fabricante
S2390 - DISYUNTOR MINIATURA BAJA TENSIÓN
  • Tornillo de cuadrante giratorio para facilitar la fijación, sin necesidad de herramientas
  • No se puede acceder al dial en la posición de bloqueo para evitar que se retire
  • El candado se puede acoplar horizontal o verticalmente
  • Se pueden montar lado a lado en disyuntores miniatura adyacentes
  • El material termoplástico duradero es resistente a los productos químicos y funciona eficazmente en entornos extremos
  • Color: rojo/negro
  • Tamaño: 2.073" de largo x 0.697" de ancho x 1.181" de alto, posición cerrada
  • Funciona con todos los candados de seguridad y hasps de bloqueo American Lock® y Master Lock® (no compatible con los modelos ALO80 o ALO802 de hasp)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo