Motion
66252841997

Norton Abrasives
66252841997

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , grado medio, 13580 rpm
Artículo MI #05564031
No. Fabricante 66252841997
Precio5.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252841997

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , grado medio, 13580 rpm
Artículo MI #05564031
No. Fabricante 66252841997
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
Su precio$5.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66252841997
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66252841997 GEMINI DE CORTE DERECHO TIPO SSTYPE 01

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo