Motion
66252841995

Norton Abrasives
66252841995

Disco de corte - 5 in de diám. del disco, 0.045 in de grosor del disco, 7/8 in de diámetro del orificio central, grano 36, grado grosor, 12225 rpm, 25 por paquete
Artículo MI #05564032
No. Fabricante 66252841995
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252841995

Disco de corte - 5 in de diám. del disco, 0.045 in de grosor del disco, 7/8 in de diámetro del orificio central, grano 36, grado grosor, 12225 rpm, 25 por paquete
Artículo MI #05564032
No. Fabricante 66252841995
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66252841995

Descripción general

Descripción del fabricante
66252841995 ALUTIPO DE CORTE DERECHO GEMINI 01
  • Abrasivo de óxido de aluminio de calidad diseñado para cortar aleaciones, aceros y metales ferrosos
  • Refuerzo completo de fibra de vidrio para cortes rectos y estables
  • Ultrafina para un corte rápido y sin rebabas, baja pérdida de corte
  • Excelente combinación de rendimiento y bajo precio
  • Diseñado para un corte rápido en amoladoras en ángulo recto con bridas adecuadas
  • Precio inicial competitivo ideal para el usuario final incapaz de ser ideal para el usuario final incapaz de medir el rendimiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo