Motion
66252842038

Norton Abrasives
66252842038

Rueda central deprimida Gemini - 30 grano, 12225 rpm
Artículo MI #05564044
No. Fabricante 66252842038
Precio8.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252842038

Rueda central deprimida Gemini - 30 grano, 12225 rpm
Artículo MI #05564044
No. Fabricante 66252842038
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
Precio8.08 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    30
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66252842038

Descripción general

Descripción del fabricante
66252842038 MUESCA DE TUBO GEMINITIPO 27
  • Óxido de aluminio de calidad para un rendimiento constante a un precio competitivo
  • Óxido de aluminio de calidad para un rendimiento constante a un precio competitivo
  • Adhesión de alto rendimiento diseñada para un corte extremadamente rápido, al tiempo que mantiene una excelente vida útil de la rueda
  • Aluminio Gemini para aluminio molido y metales blandos sin carga, sin cera ni rellenos de goma
  • Todas las ruedas se someten a pruebas de velocidad y cumplen con las normas ANSI
  • Con buje de cambio rápido para cambios de rueda sin herramientas para aumentar la productividad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo