Motion
66252843598

Norton Abrasives
66252843598

Gemini® Rueda central deprimida - 5 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 12225 RPM, 7/8 pulg., 25 por paquete
Artículo MI #05564045
No. Fabricante 66252843598
Precio5.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252843598

Gemini® Rueda central deprimida - 5 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 12225 RPM, 7/8 pulg., 25 por paquete
Artículo MI #05564045
No. Fabricante 66252843598

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Corte, eliminación de existencias
  • Color
    Negro
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Serie
    Gemini
  • UPC_NO
    66252843598

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843598 MINIDISCO DE GEMINI 27
  • Aluminio molido y metales blandos sin carga
  • No contiene cera ni rellenos de goma
  • Se utiliza para cortar, dentar y moler ligeramente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo