Motion
66252841918

Norton Abrasives
66252841918

Rueda de corte - Tipo 27 | Tipo 42, 7.0000 pulg. de diámetro de rueda, grano 36 , grado extragrueso, 8600 rpm
Artículo MI #05564050
No. Fabricante 66252841918
Precio12.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252841918

Rueda de corte - Tipo 27 | Tipo 42, 7.0000 pulg. de diámetro de rueda, grano 36 , grado extragrueso, 8600 rpm
Artículo MI #05564050
No. Fabricante 66252841918
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
Su precio$12.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    7.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    herramienta de corte
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Compensación de herramientas
    Amoladora en ángulo recto
  • Tipo de rueda
    Tipo 42

Descripción general

Descripción del fabricante
66252841918 GEMINI DE CORTE DERECHO TIPO SSTYPE 27

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo