Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor3/32 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8600 rpm
- Cantidad del paquete20
- UPC_NO66252841908
- Tipo de ruedaTipo 27/42
Descripción general
Descripción del fabricante
66252841908 GEMINITIPO 27 DEPRIMIDO