Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoGrano grueso
- Número de granoP60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.10200 rpm
Descripción general
- Mezcla abrasiva de alúmina cerámica de primera calidad y alúmina de circonio para un excelente rendimiento y eficiencia en aplicaciones de acero al carbono suave y metal ferroso/hierro fundido
- Los discos planos Tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para un acabado suave y de mezcla
- La placa de soporte de plástico flexible añade adaptabilidad y se puede recortar de forma rápida y sencilla
- Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
- Arena 60 mediana para eliminación de material, biselado y biselado de bordes