Motion
66623303916

Norton Abrasives
66623303916

Disco de acabado - 5 pulgadas de diámetro de disco, no abrasivo, 10 por paquete
Artículo MI #05564056
No. Fabricante 66623303916
Precio34.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66623303916

Disco de acabado - 5 pulgadas de diámetro de disco, no abrasivo, 10 por paquete
Artículo MI #05564056
No. Fabricante 66623303916
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
Su precio$34.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    No abrasivo
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Reparación de la superficie del panel del cuerpo, eliminación de pintura, eliminación de la línea de partición, eliminación de óxido, eliminación de material, pelado, preparación de la superficie
  • Color
    Naranja
  • Grado
    Extra grueso
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Tira rápida Blaze
  • UPC_NO
    66623303916

Descripción general

Descripción del fabricante
66623303916 S/C5 X 7/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo