Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9380 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo1.9380 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0630 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante452, 455, 4502, 4505
- Tamaño mínimo del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío4.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío4.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío4.0000 pulg.
- Peso8.00 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Dibujo CAD
- IncluyeDos casquillos, llave y accesorios de montaje
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante450 KIT, CASQUILLO Q/D 1.938
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798217611
- MaterialAcero
- Tipos de productosReductor de velocidad de gusano