Motion
CSD10
Juego de destornilladores - Tipo de punta: Phillips, ranurado, Phillips, forma de hoja ranurada, juego de 10 piezas
Artículo MI #05564677
No. Fabricante CSD10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Tipo de punta: Phillips, ranurado, Phillips, forma de hoja ranurada, juego de 10 piezas
Artículo MI #05564677
No. Fabricante CSD10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Forma de la cuchilla
    Phillips, ranurado
  • Tipo de cuchilla
    Phillips, ranurado
  • Código de armonización
    8205400000
  • Número de Upc del fabricante
    037103256744
  • Número de destornilladores
    10
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE CSD10 SCRDRVR, MANGO RND 10PC
  • Puntas de óxido negro: construcción resistente y duradera con punta dentada para reducir el deslizamiento
  • Hojas cromadas: proporciona resistencia a la corrosión y fácil limpieza - Tamaños grabados con láser en la hoja
  • Mangos de doble material: diseñados para mejorar la comodidad y el rendimiento
  • Orificios colgantes: se pueden utilizar para colgar en una pared o con un destornillador adicional para crear un mango en T
  • Incluye 2 destornilladores Pocket Clip

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo