Motion
66252843322

NORTON ABRASIVES
66252843322

Rueda de corte - Tipo 27 | Tipo 42, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , grado extra grueso, 13580 rpm
Artículo MI #05564721
No. Fabricante 66252843322
Precio15.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252843322

Rueda de corte - Tipo 27 | Tipo 42, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , grado extra grueso, 13580 rpm
Artículo MI #05564721
No. Fabricante 66252843322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Tipo de rueda superabrasiva
    Tipo 27/42
  • UPC_NO
    66252843322
  • Tipo de rueda
    Tipo 42

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843322 T27 4-1/2X1/8X7/8" NZ+

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo