Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Pequeño
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo en espuma NBR
- ColorGris/Naranja
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo en espuma NBR
Descripción general
- Guante de punto sin costuras de calibre 13 con revestimiento de nitrilo de espuma NBR en la palma y los dedos que proporciona un agarre y una destreza excelentes tanto en aplicaciones secas como aceitosas
- Las aplicaciones típicas de este guante incluyen trabajo de ensamblaje, estampación, chapa metálica, manipulación de vidrio y la mayoría de las aplicaciones de manipulación de materiales
- ANSI/ISEA 105 nivel 4 resistencia al corte, máximo EN388 nivel 5 resistencia al corte, CPPT 2706 gramos, EN388 4,5,4,2
- Excelente comodidad y destreza