Motion
TTP060NBR-OR-9

Tilsatec
TTP060NBR-OR-9

Guantes resistentes a cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A4, Palma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo NBR
Artículo MI #05564749
No. Fabricante TTP060NBR-OR-9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tilsatec
TTP060NBR-OR-9

Guantes resistentes a cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A4, Palma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo NBR
Artículo MI #05564749
No. Fabricante TTP060NBR-OR-9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo en espuma NBR
  • Color
    Gris/Naranja
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo en espuma NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
TTP060NBR-OR-9 NIVEL DE CORTE 4 ALTA VISIBILIDAD SZ 9
  • Guante de punto sin costuras de calibre 13 con revestimiento de nitrilo de espuma NBR en la palma y los dedos que proporciona un agarre y una destreza excelentes tanto en aplicaciones secas como aceitosas
  • Las aplicaciones típicas de este guante incluyen trabajo de ensamblaje, estampación, chapa metálica, manipulación de vidrio y la mayoría de las aplicaciones de manipulación de materiales
  • ANSI/ISEA 105 nivel 4 resistencia al corte, máximo EN388 nivel 5 resistencia al corte, CPPT 2706 gramos, EN388 4,5,4,2
  • Excelente comodidad y destreza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo