Motion
IPWSDXC06XXL
KONG Guantes ® resistentes a cortes e impactos - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A4, Palma y dedos recubiertos CT5™
Artículo MI #05564758
No. Fabricante IPWSDXC06XXL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KONG Guantes ® resistentes a cortes e impactos - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A4, Palma y dedos recubiertos CT5™
Artículo MI #05564758
No. Fabricante IPWSDXC06XXL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    CT5™
  • Color
    Negro / Verde / Amarillo
  • Tipo de manguito
    Puño de seguridad
  • Descripción Palabra clave
    CT5™ Palma y dedos recubiertos
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE KONG IPWSDXC06XXL HI-VIS XXL
  • El material de la palma es resistente a los cortes según CE EN388 Nivel 5 y ANSI/ISEA Nivel 4
  • La protección metacarpiana documentada con una reducción del 80 % en la fuerza máxima de impacto del dorso de la mano y la protección de los nudillos proporciona una reducción del 91 % en la fuerza máxima de impacto
  • La protección documentada para los dedos proporciona una reducción del impacto máximo del 76.4 %
  • Protección completa de las yemas de los dedos y las paredes laterales (patente pendiente)
  • Sillín y pulgar reforzados con Duraclad, el material exclusivo resistente a la abrasión de Ironclad
  • Protección del puño con estilo vaquero extragrande
  • Alta visibilidad en amarillo y verde
  • Prevención de pérdidas con etiqueta de identificación marcada cosida al puño
  • Larga vida útil, lavable a máquina, colgar para secar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo