Motion
AW60-10D-8-XG

SMC
AW60-10D-8-XG

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto 1 BSPT
Artículo MI #05564956
No. Fabricante AW60-10D-8-XG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AW60-10D-8-XG

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto 1 BSPT
Artículo MI #05564956
No. Fabricante AW60-10D-8-XG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    60
  • Tamaño del puerto
    1 BSPT
  • Peso
    2.5 kg

Details

  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 123 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR DE FILTRO AW60-10D-8-XG , MODULAR