Motion
TPS0604G-100
Tubos suaves de poliolefina—Sala limpia - Aire/agua/nitrógeno, 4 mm, 0.158 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 100 m Longitud, 20 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #05565029
No. Fabricante TPS0604G-100
Price$217.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos suaves de poliolefina—Sala limpia - Aire/agua/nitrógeno, 4 mm, 0.158 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 100 m Longitud, 20 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #05565029
No. Fabricante TPS0604G-100
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
Price$217.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    100 m
  • Radio de curvatura mínimo
    20 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.158 pulg., 4 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.236 pulg., 6 mm

Details

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Verde
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/nitrógeno
  • Tipo de fluido
    Aire, gas nitrógeno, agua pura
  • Dureza
    Costa D 54
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    102 psi
  • Material del tubo
    Resina de poliolefina
  • Aplicaciones típicas
    Sala limpia, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TPS0604G-100 , POLIOLEFINA LIMPIA,
  • Tubo de poliolefina suave
  • Disponible en 6 colores diferentes
  • Disponible en paquetes de 20m o 100m
  • Aplicable para aplicaciones de aire, gas y agua