Motion
NCDQ2B160-100DCZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B160-100DCZ

Cilindro compacto - Tipo de orificio grande, orificio de 160 mm, carrera de 100 mm
Artículo MI #05565046
No. Fabricante NCDQ2B160-100DCZ
Precio430.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B160-100DCZ

Cilindro compacto - Tipo de orificio grande, orificio de 160 mm, carrera de 100 mm
Artículo MI #05565046
No. Fabricante NCDQ2B160-100DCZ
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
Precio430.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de una sola varilla y una sola acción de gran diámetro del cilindro compacto NCQ2 . El orificio grande NCQ2 está disponible en tamaños de orificio de 125mm a 160mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Para mayor flexibilidad de montaje, es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4
  • Tipo de cilindro compacto
    Orificio grande
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2B160-100DCZ CILINDRO COMPACTO,
  • Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
  • Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160
  • Carrera estándar (mm): 10 a 300
  • Montaje por orificio pasante
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle