Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.8750 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1.000 pulg.
- Ángulo de desalineación17 o
- Altura total5.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1 1/4-12
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso2.125 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial40889 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMG
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- UPC_NO190029035326