Motion
64446 PULIDO CROSS 1X3/8 A-VFN ALTA RESISTENCIA 2-PLY X 8-32

3M
64446 CROSS BUFF 1X3/8 A-VFN HIGH STRENGTH 2-PLY X 8-32

Scotch-Brite™ Pulido cruzado, 1 pulg. x 3/8 pulg. x 2 PLY x 8-32 Alta resistencia A VFN, 25 por interior 100 por caja
Artículo MI #05565161
No. Fabricante 64446 CROSS BUFF 1X3/8 A-VFN HIGH STRENGTH 2-PLY X 8-32
Precio5.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64446 CROSS BUFF 1X3/8 A-VFN HIGH STRENGTH 2-PLY X 8-32

Scotch-Brite™ Pulido cruzado, 1 pulg. x 3/8 pulg. x 2 PLY x 8-32 Alta resistencia A VFN, 25 por interior 100 por caja
Artículo MI #05565161
No. Fabricante 64446 CROSS BUFF 1X3/8 A-VFN HIGH STRENGTH 2-PLY X 8-32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00048011644462
  • UPC_NO
    00048011644462

Descripción general

Descripción del fabricante
64446 BUFF CROSS 1X3/8 A-VFN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Herramienta abrasiva especializada para limpiar y pulir diámetros interiores El diseño escalonado de 2 capas entra en áreas de difícil acceso
  • La adaptabilidad se adapta a los contornos interiores, proporcionando una acción abrasiva uniforme
  • Las calidades abrasivas son capaces de producir acabados de alto brillo
  • La resistencia a la carga ayuda a mantener la velocidad máxima de corte durante toda la vida útil del producto
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"