Motion
M10X1.25 D5 1001

GREENFIELD INDUSTRIES
M10X1.25 D5 1001

M10X1.25 D5 1001
Artículo MI #05565470
No. Fabricante M10X1.25 D5 1001
Precio26.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENFIELD INDUSTRIES
M10X1.25 D5 1001

M10X1.25 D5 1001
Artículo MI #05565470
No. Fabricante M10X1.25 D5 1001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rosca Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.25 mm

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
C54617 M10 X 1.25 TAPÓN DE CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"