Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoCT5™
- ColorNegro / Verde / Amarillo
- Tipo de manguitoPuño de seguridad
- Descripción Palabra claveCT5™ Palma y dedos recubiertos
- Nivel de resistencia al corte En 3885
Descripción general
- El material de la palma es resistente a los cortes según CE EN388 Nivel 5 y ANSI/ISEA Nivel 4
- La protección metacarpiana documentada con una reducción del 80 % en la fuerza máxima de impacto del dorso de la mano y la protección de los nudillos proporciona una reducción del 91 % en la fuerza máxima de impacto
- La protección documentada para los dedos proporciona una reducción del impacto máximo del 76.4 %
- Protección completa de las yemas de los dedos y las paredes laterales (patente pendiente)
- Sillín y pulgar reforzados con Duraclad, el material exclusivo resistente a la abrasión de Ironclad
- Protección del puño con estilo vaquero extragrande
- Alta visibilidad en amarillo y verde
- Prevención de pérdidas con etiqueta de identificación marcada cosida al puño
- Larga vida útil, lavable a máquina, colgar para secar