Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/8 pulg.
- Tamaño del eje3/8 pulg.
- Grosor general0.0350 pulg.
- Rueda Diámetro3.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoTosca
- Número de grano46
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.25465 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de ruedaTipo 41