Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación15:1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso57 lb, 25.855 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal3.614 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricanteGRG-BM826-15-R-140
- Potencia de entrada máxima3.614 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida3.216 hp;2.398 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)1737 pulg-lbs;196.25 Nm