Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero0.1250 pulg.
- Diámetro exterior2.2300 pulg.
- Longitud del tornillo0.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo8-32
- Peso0.39 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- TipoCollarín de montaje del eje Accu-Flange
- UPC_NO662786030680