Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso10.8 kg
Detalles
- Detalles adicionalesEl diseño acolchado de espuma suave se convierte rápidamente de gafas a gafas con la diadema suministrada.
- Características de comodidadEl diseño acolchado de espuma forma un sello para evitar la entrada de polvo y partículas en el aire
- DescripciónEl diseño acolchado de espuma suave se convierte rápidamente de gafas a gafas con la diadema suministrada.
- Estilo de marcoRevestimiento de espuma
- Tipo de estructuraCara estrecha
- Revestimiento de la lenteAntiarañazosAntiempañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteInterior y exterior
- Número de Upc del fabricante899558001818
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaBayoneta
- UPC_NO899558001818
Descripción general
- El diseño acolchado de espuma forma un sello para evitar la entrada de polvo y partículas en el aire
- Viene con varillas y cinta elástica para la cabeza
- Se convierte fácilmente en una máscara al quitar las patillas y aplicar la diadema
- Los extremos de las patillas de bayoneta se curvan hacia afuera en los extremos para facilitar su colocación en la cara
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- 8.75 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación